Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal37 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port1/2 NPT
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Type de drainageAutomatique
- Longueur totale2.7500 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette6 oz