F554FW

Arrow
F554FW

Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924389
N° MFRF554FW
Prix173.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F554FW

Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924389
N° MFRF554FW
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
Votre prix173.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F554FW 1/2 COALESCER 0,03M

Spécifications

  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    37 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif