F405-06W

Arrow
F405-06W

Filtre d’élimination d’huile - Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 185 pi3/min, 250 psi max., 3/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00924783
N° MFRF405-06W
Prix428.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F405-06W

Filtre d’élimination d’huile - Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 185 pi3/min, 250 psi max., 3/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00924783
N° MFRF405-06W
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
Prix428.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F405-06W 3/4 OILESCER 9M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    185 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    29 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif