Aperçu
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du port1/4 NPTF
- Matériau du corpsAcier
- Compensation de pressionPression compensée
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointNitrile
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Hauteur totale111.2 mm
- Type de montageEn ligne
- Pression de service maximale10000 psi