SM250S1
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 10000 psi, 10 gal/min, +212 °F, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI00924862
N° MFRSM250S1
Prix126.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 10000 psi, 10 gal/min, +212 °F, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI00924862
N° MFRSM250S1
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
Prix126.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SM250S1 VANNE À AIGUILLES

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Taille du port
    1/4 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Hauteur totale
    100.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Pression de service maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif