Motion
2-1/4-48-90

Flexco
2-1/4-48-90

30591 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00924879
N° MFR2-1/4-48-90
Prix296.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexco
2-1/4-48-90

30591 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00924879
N° MFR2-1/4-48-90
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
Prix296.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1/4-48-90 TEMPLET 30591

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Boulon de fixation de plaque solide
  • Largeur
    48 po
  • Plage d’épaisseur de la courroie
    9/16 à 1-3/16 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    34 (Tension de fonctionnement inférieure à 75 %) dans, 36 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) dans
  • Poids
    7.05 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif