Aperçu
Description du fabricant
F505-06K 3/4 COALESCER 0,03M
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal185 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Longueur totale4.8750 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette29 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité