Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal185 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale4.8750 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette29 oz