Aperçu
Description du fabricant
DESSUS DE PINCEAU 13008 8 OZ
Spécifications
- TypeTempérature extrême
- Type de contenantCan
- Taille du conteneur8 oz
- CompositionGraphite, nickel
- CouleurArgent
- Plage de température-300 à +2600 °F
- Type antigrippantComposé
- ApplicationTous les écrous et boulons, bagues, centres, rouleaux à came, convoyeurs, accouplements, matrices, perceuses, raccords, brides, engrenages, rainures de clavette, moteurs, ajustements de presse, pompes, arbres, manchons, glissières, bougies, robinets, soupapes, goupilles de poignet et plus encore. Ils sont utilisés dans les aciéries, les fonderies, les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les équipements de construction et agricoles, les automobiles, les camions (entretien des parcs), l’électricité et d’autres services publics, le forage pétrolier, les mines, les moteurs diesel et à essence, les moteurs marins, les chantiers navals, les usines de papier et les ateliers d’usinage
- Température de fonctionnement maximale2600 °F
- Température de fonctionnement min.-300 °F
- Température de travail-300 à 2600 °F
- Largeur2.0000 po
- Matériau de baseNickel, à base de graphite
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité