Motion
MPD6405-3

Duff-Norton
MPD6405-3

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course avec embrayage
N° D’ARTICLE MI00925065
N° MFRMPD6405-3
Prix1,246.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
MPD6405-3

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course avec embrayage
N° D’ARTICLE MI00925065
N° MFRMPD6405-3
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
Votre prix1,246.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD6405-3
  • Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • Capacité de charge statique
    500 lb
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Série
    MPD
  • Longueur
    9.50 po
  • Largeur
    11.50 po
  • Hauteur
    3.5 po
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif