Motion
V2117838
Composé galvanisant brillant en aérosol
N° D’ARTICLE MI00925091
N° MFRV2117838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé galvanisant brillant en aérosol
N° D’ARTICLE MI00925091
N° MFRV2117838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V2117838 GALVANISAGE BRILLANT
  • Le revêtement riche en zinc offre une résistance maximale à la corrosion grâce à une protection galvanique
  • Pour les retouches et les réparations sur l’acier galvanisé endommagé, les soudures de production, les conduits galvanisés, les réservoirs de stockage, les clôtures, les gouttières, les camions, les remorques, les plateformes de forage en mer, les tours utilitaires et plus encore
  • V2185838 répond aux exigences de performance de la norme ASTM A-780-01 (par. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2)
  • Ne pas appliquer de couche de finition avec un fini alkyde

Spécifications

  • Type de résine
    Solvant
  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Couleur
    Lumineux
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Temps de séchage
    2 h
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Teneur en composés organiques volatils
    612 g/L
  • Quantité du colis
    6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif