Motion
MT5613013
Mèche Jobber Length - série 1333 , 0.95 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 11 mm, angle de pointe 118 °, OAL 32 mm
N° D’ARTICLE MI00925158
N° MFRMT5613013
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1333 , 0.95 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 11 mm, angle de pointe 118 °, OAL 32 mm
N° D’ARTICLE MI00925158
N° MFRMT5613013
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
Prix3.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13013 1333 TÂCHE MÉTRIQUE LN DR 0,95MM

Spécifications

  • Taille de la mèche
    0.95 mm
  • Longueur de cannelure
    11 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    32 mm
  • Angle de pointe
    118 °
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1333
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif