Motion
F508-08W

Arrow
F508-08W

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 300 pi3/min, 250 psi max., 1 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925197
N° MFRF508-08W
Prix582.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F508-08W

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 300 pi3/min, 250 psi max., 1 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925197
N° MFRF508-08W
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
Votre prix582.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F508-08W COALESCER 1 PO 0,03M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    300 pcm
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Taille du port
    1 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    60 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif