Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
- Boîtier résistant à la corrosion
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Longueur rétractée11.25 po
- MontageDouble épaule
- Capacité de charge dynamique500 lb
- Capacité de charge statique500 lb
- Vitesse à pleine charge0.6 po/s
- Cycle de service à charge nominale19 %
- Interrupteurs de fin de courseRéglable
- Capacité de charge500 lb
- Tirage actuel2.3 A
- Compteur de puissanceFacultatif
- Évaluation Ip de l’environnementIP50
- SérieMPB
- Longueur15.00 po
- Largeur6.00 po
- Hauteur12.00 po
- Matériau du corpsAcier - Chromate de zinc plaqué
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- ECCNEAR99
- Poids11 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation