Aperçu
Description du fabricant
F605-06 3/4 AVENANT
Spécifications
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Débit d’air maximal185 pcm
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Taille du port3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Longueur totale4.8750 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette29 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité