Motion
MPB6905-12

Duff-Norton
MPB6905-12

Actionneur à vis Acme - série HMPB, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 500 lb
N° D’ARTICLE MI00925275
N° MFRMPB6905-12
Prix1,975.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
MPB6905-12

Actionneur à vis Acme - série HMPB, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V c.a., longueur de course 12 po, capacité de charge 500 lb
N° D’ARTICLE MI00925275
N° MFRMPB6905-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,975.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPB6905-12
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Longueur rétractée
    20.25 po
  • Montage
    Clévis
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • Capacité de charge statique
    500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.6 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    19 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Tirage actuel
    2.3
  • Série
    HMPB
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    16.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif