Motion
F608-08F

Arrow
F608-08F

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 300 pi3/min, 175 psi max., 1 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925408
N° MFRF608-08F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F608-08F

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 300 pi3/min, 175 psi max., 1 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925408
N° MFRF608-08F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F608-08F 1 PO, ADOIRS

Spécifications

  • Type de filtre
    Élimination des odeurs
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    300 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    1 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    60 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif