Aperçu
Spécifications
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Débit d’air maximal300 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port1 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale4.8750 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette60 oz