Aperçu
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
- Boîtier résistant à la corrosion
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V
- Accident vasculaire cérébral24.00 po
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- Capacité de charge statique1500 lb
- Vitesse à pleine charge0.43 po/s
- Cycle de service à charge nominale0.27
- Capacité de charge1500 lb
- Tirage actuel27 A
- SérieSPD
- Longueur42.00 po
- Largeur7.00 po
- Hauteur11.00 po
- ECCNEAR99
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation