Motion
SPA6415-3

Duff-Norton
SPA6415-3

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925648
N° MFRSPA6415-3
Prix3,170.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
SPA6415-3

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925648
N° MFRSPA6415-3
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
Prix3,170.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR SPA6415-3
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : 15ºF à 120ºF (-10ºC à 50ºC)
  • IP50 Protection
  • Condensateur intégré inclus
  • Frein à ressort bidirectionnel
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Longueur rétractée
    17.1 po
  • Montage
    Clévis
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • Capacité de charge statique
    1500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.83 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Tirage actuel
    6.5 A
  • Série
    SPA
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    31.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif