Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR SPA6415-6
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Accident vasculaire cérébral6 po
- Longueur rétractée20.1 po
- MontageDouble épaule
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- Capacité de charge statique1500 lb
- Vitesse à pleine charge0.83 po/s
- Cycle de service à charge nominale17 %
- Interrupteurs de fin de courseRéglable
- Capacité de charge1500 lb
- Tirage actuel6.5 A
- Compteur de puissanceFacultatif
- Évaluation Ip de l’environnementIP50
- SérieSPA
- Longueur23.6 po
- Largeur6.6 po
- Hauteur10 po
- Matériau du corpsAcier - Chromate de zinc plaqué
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Code d’harmonisation8425.19.0000
- ECCNEAR99
- Poids33 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité