Motion
MT5613044
Mèche Jobber Length - série 1333 , 2.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 30 mm, angle de pointe 118 °, OAL 57 mm
N° D’ARTICLE MI00925685
N° MFRMT5613044
Prix2.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1333 , 2.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 30 mm, angle de pointe 118 °, OAL 57 mm
N° D’ARTICLE MI00925685
N° MFRMT5613044
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
Prix2.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13044 1333 JOBBER LEN DRL 2.50MM

Spécifications

  • Taille de la mèche
    2.5 mm
  • Longueur de cannelure
    30 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    57 mm
  • Angle de pointe
    118 °
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Diamètre de la tige
    2.5 mm
  • Série
    1333
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif