Motion
F410-16W

Arrow
F410-16W

Filtre d’élimination de l’huile – Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 475 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925764
N° MFRF410-16W
Prix1,488.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F410-16W

Filtre d’élimination de l’huile – Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 475 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00925764
N° MFRF410-16W
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
Prix1,488.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F410-16W 2" OILESCER 9M-475 SCFM

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    475 pcm
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Taille du port
    2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    100 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif