Motion
SPA6415-24

Duff-Norton
SPA6415-24

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 24 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925770
N° MFRSPA6415-24
Prix2,870.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
SPA6415-24

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 24 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925770
N° MFRSPA6415-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,870.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR SPA6415-24
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Condensateur intégré inclus
  • Frein à ressort bidirectionnel
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Potentiomètre
  • Scellant résistant aux intempéries - IP52
  • Botte à soufflet
  • Montage du tourillon
  • Extrémité filetée

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Longueur rétractée
    38.1 po
  • Montage
    Double épaule
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • Capacité de charge statique
    1,500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.83 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Réglable
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Tirage actuel
    6.5 A
  • Compteur de puissance
    Facultatif
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP50
  • Série
    SPA
  • Longueur
    40.6 po
  • Largeur
    6.6 po
  • Hauteur
    10 po
  • Matériau du corps
    Acier - Chromate de zinc plaqué
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Code d’harmonisation
    8425.19.0000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    39 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif