Motion
V2156838
V2100 Équipement orange
N° D’ARTICLE MI00925795
N° MFRV2156838
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V2100 Équipement orange
N° D’ARTICLE MI00925795
N° MFRV2156838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT V2156838 AÉROSOL EN ÉMAIL ORANGE
  • Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
  • Sèche fast—20 minutes au toucher
  • Rétention supérieure du lustre
  • La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 20 oz

Spécifications

  • Famille de couleurs
    Orange
  • Couleur
    Orange équipement
  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Type de base
    Huile
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    542 g/L
  • CUP_NON
    020066215682
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif