Aperçu
- Le tube extérieur en aluminium résistant à la corrosion protège le tube de traduction, la vis de levage et l’écrou
- Gardez la saleté et le lubrifiant à l’intérieur avec le joint racleur-racleur installé dans le tube extérieur
- La bague de guidage en bronze à l’intérieur du tube extérieur réduit le mouvement latéral de la vis de traduction
- Tube de traduction enduit de zinc résistant aux intempéries
- Vis et écrou de levage à fil simple ou double pour une efficacité élevée et une longue durée d’usure
- L’évent dans le tube extérieur empêche l’accumulation de pression dans l’actionneur
- Extrémité à chape standard sur tube de traduction.
- Extrémité filetée facultative disponible (consultez la succursale locale Motion Ind pour plus de détails)
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Taille du filetage du trou de boulon1/2–20 UNF
- MontageClévis
- Couple de sortie29 po
- Longueur21-1/2 po
- Largeur8.63 po
- Matériau du corpsAluminium
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids20.00 lb
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation