SPB6405-6

Duff-Norton
SPB6405-6

SPB série 115 V Tension de courant alternatif (CA), capacité de charge de 500 lb et 6 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925961
N° MFRSPB6405-6
Prix1,793.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
SPB6405-6

SPB série 115 V Tension de courant alternatif (CA), capacité de charge de 500 lb et 6 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00925961
N° MFRSPB6405-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,793.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR SPB6405-6
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Frein à ressort breveté et embrayage à disque de friction limitant la charge
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Longueur rétractée
    13 po
  • Montage
    Double épaule
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • Capacité de charge statique
    500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.58 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    23 %
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Tirage actuel
    2.1 A
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP50
  • Série
    SPB
  • Longueur
    16.00 po
  • Largeur
    5.50 po
  • Hauteur
    12.00 po
  • Matériau du corps
    Acier - Chromate de zinc plaqué
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    12.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif