Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR SPB6405-18
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Frein à ressort breveté et embrayage à disque de friction limitant la charge
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Longueur rétractée25 po
- MontageClévis
- Capacité de charge dynamique500 lb
- Capacité de charge statique500 lb
- Vitesse à pleine charge0.58 po/s
- Cycle de service à charge nominale23 %
- Capacité de charge500 lb
- Tirage actuel2.1 A
- SérieSPB
- Longueur28.00 po
- Largeur5.50 po
- Hauteur12.00 po
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids17.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation