Motion
MT5613068
Mèche Jobber Length - série 1333 , 4.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 47 mm, angle de pointe 118 °, OAL 80 mm
N° D’ARTICLE MI00926060
N° MFRMT5613068
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1333 , 4.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 47 mm, angle de pointe 118 °, OAL 80 mm
N° D’ARTICLE MI00926060
N° MFRMT5613068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13068 1333 JOBBER LEN DRL 4.50MM

Spécifications

  • Taille de la mèche
    4.5 mm
  • Longueur de cannelure
    47 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    80 mm
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1333

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif