Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de dessus de table - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00926132
N° MFRLF820-K750

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HS-1640-10 RAYURES DE PALIER
  • Qualité et performance du système de déploiement
  • Disponible pour une application de flexion latérale dans une variété de largeurs.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.500 po
  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Matériel de vol
    Acétal
  • Couleur de vol
    Brun
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    726166147921

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif