Aperçu
- Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
- Boîtier résistant à la corrosion
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée12 V c.c.
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Capacité de charge dynamique250 lb
- Capacité de charge statique250 lb
- Vitesse à pleine charge2 po/s
- Cycle de service à charge nominale0.12
- Capacité de charge250 lb
- Tirage actuel28 A
- SérieMPD
- Longueur11.125 po
- Largeur3.00 po
- Hauteur9.1875 po
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- ECCNEAR99
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation