Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
- Protection IP50 (IP52 en option)
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Frein à ressort breveté
- Embrayage à disque de friction limitant la charge
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée12 V
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Longueur rétractée19 po
- MontageClévis
- Capacité de charge dynamique250 lb
- Capacité de charge statique250 lb
- Vitesse à pleine charge2 po/s
- Cycle de service à charge nominale32 %
- Capacité de charge250 lb
- Tirage actuel28 A
- SérieMPD
- Longueur20.125 po
- Largeur3.00 po
- Hauteur9.1875 po
- Température de fonctionnement min.25 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids12.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation