Motion
HMPB6905-12

Duff-Norton
HMPB6905-12

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 500 lb et 12 po Actionneur linéaire de course avec moteur haute vitesse et potentiomètre
N° D’ARTICLE MI00926348
N° MFRHMPB6905-12
Prix2,046.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
HMPB6905-12

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 500 lb et 12 po Actionneur linéaire de course avec moteur haute vitesse et potentiomètre
N° D’ARTICLE MI00926348
N° MFRHMPB6905-12
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
Votre prix2,046.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR HMPB6905-12
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Protection IP50 (IP52 en option)
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Frein à ressort breveté
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Montage à double chape
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Longueur rétractée
    20.25 po
  • Montage
    Clévis
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • Capacité de charge statique
    500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    1.33 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    11 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Tirage actuel
    5.5
  • Série
    MPB
  • Longueur
    24.00 po
  • Largeur
    6.00 po
  • Hauteur
    12.00 po
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    16.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif