Motion
6GWPF1 58
Brunissage E438 MODULE D'ENGRENAGE 30 RPM-GWP
N° D’ARTICLE MI00926420
N° MFR6GWPF1 58
Prix1,463.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brunissage E438 MODULE D'ENGRENAGE 30 RPM-GWP
N° D’ARTICLE MI00926420
N° MFR6GWPF1 58

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,463.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D'ENGRENAGE E438 30 TR/MIN-GAL
  • La roue à vis sans fin en bronze « LMS » forgé offre une résistance et une durée de vie supplémentaires Les roulements à rouleaux sur l’arbre de sortie offrent une capacité nominale suffisante pour une charge élevée Deux joints d’huile à double embout aux arbres d’entrée et de sortie Enveloppe physique robuste compacte

Spécifications

  • Types de produits
    IRA
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Ratio
    58:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6GWPF1 58
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460444222
  • Dessin CAD
  • Poids
    20.76 lb, 21.3
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif