Aperçu
Description du fabricant
MODULE D'ENGRENAGE E457 56 TR/MIN-GAL/CHASSE
- La roue à vis sans fin en bronze « LMS » forgé offre une résistance et une durée de vie supplémentaires Les roulements à rouleaux sur l’arbre de sortie offrent une capacité nominale suffisante pour une charge élevée Deux joints d’huile à double embout aux arbres d’entrée et de sortie Enveloppe physique robuste compacte
Spécifications
- Types de produitsIRA
- Taille du réducteur du fabricant6
- Ratio31:1
- Numéro de catalogue du fabricant6GWBPF1 31
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460444406
- Dessin CAD
- Poids59.24 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité