Motion
6GWBPF1 36.6

Browning (RRX)
6GWBPF1 36.6

Brunissage MODULE D'ENGRENAGE E458 45 tr/min-GWBP
N° D’ARTICLE MI00926601
N° MFR6GWBPF1 36.6
Prix2,419.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6GWBPF1 36.6

Brunissage MODULE D'ENGRENAGE E458 45 tr/min-GWBP
N° D’ARTICLE MI00926601
N° MFR6GWBPF1 36.6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,419.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D'ENGRENAGE E458 45 TR/MIN-GAL/CHASSE
  • La roue à vis sans fin en bronze « LMS » forgé offre une résistance et une durée de vie supplémentaires Les roulements à rouleaux sur l’arbre de sortie offrent une capacité nominale suffisante pour une charge élevée Deux joints d’huile à double embout aux arbres d’entrée et de sortie Enveloppe physique robuste compacte

Spécifications

  • Types de produits
    IRA
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Ratio
    36:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6GWBPF1 36.6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460444413
  • Dessin CAD
  • Poids
    59.26 lb, 60
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif