Aperçu
- La roue à vis sans fin en bronze « LMS » forgé offre une résistance et une durée de vie supplémentaires Les roulements à rouleaux sur l’arbre de sortie offrent une capacité nominale suffisante pour une charge élevée Deux joints d’huile à double embout aux arbres d’entrée et de sortie Enveloppe physique robuste compacte
Spécifications
- Types de produitsIRA
- Taille du réducteur du fabricant6
- Ratio45:1
- Numéro de catalogue du fabricant6GWBPF1 45.8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460444420
- Dessin CAD
- Poids59.57 lb