Motion
F510-16

Arrow
F510-16

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 415 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00926700
N° MFRF510-16
Prix1,535.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F510-16

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 415 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00926700
N° MFRF510-16
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
Prix1,535.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COALESCER F510-16 2 PO 0,03M-415 SCFM

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    415 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    100 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif