Motion
2391402
Peinture à base d’eau – À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00926738
N° MFR2391402
Prix60.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’eau – À base d’eau, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00926738
N° MFR2391402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2391402 TRAFFIC WHITE 2300

Spécifications

  • Type de base
    Eau
  • Type de résine
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Temps de séchage
    4 h
  • Température d’application minimale
    +4 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L
  • Quantité du colis
    2
  • Plage de couverture
    240-410 pi2
  • CUP_NON
    020066239145

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif