Aperçu
- Composé de colmatage de béton tout usage avec une résistance à la compression de 8000 psi, trois fois la résistance typique du béton
- Facile à mélanger et à appliquer
- Excellente adhésion à une variété de substrats, y compris le béton, la brique, la maçonnerie, le métal ou les surfaces en bois
- Excellente résistance à l’eau, aux huiles, aux solvants et aux alcalis
- Durcissement fonctionnel en huit heures; durcissement complet en 16 heures
- Peut être utilisé dans les usines de viande et de volaille
- Inscrit sous le stock NSN n° 8030-01-240-8318
Spécifications
- Type de nettoyant pour plancherComposé de réparation
- ApplicationRemplissage de briques, Remplissage de béton, Remplissage de maçonnerie, Remplissage de métal, Remplissage de bois
- Taille du conteneur40 lb
- CUP_NON078143131202