Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Condensateur intégré inclus
- Frein à ressort bidirectionnel
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Potentiomètre
- Scellant résistant aux intempéries - IP52
- Botte à soufflet
- Montage du tourillon
- Extrémité filetée
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Accident vasculaire cérébral6 po
- Longueur rétractée20.1 po
- MontageDouble épaule
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- Capacité de charge statique1,500 lb
- Vitesse à pleine charge0.83 po/s
- Cycle de service à charge nominale17 %
- Interrupteurs de fin de courseRéglable
- Capacité de charge1500 lb
- Tirage actuel6.5 A
- Compteur de puissanceFacultatif
- Évaluation Ip de l’environnementIP50
- SérieSérie SPA
- Longueur23.6 po
- Largeur6.6 po
- Hauteur10 po
- Matériau du corpsAcier - Chromate de zinc plaqué
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Code d’harmonisation8425.19.0000
- Poids33 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation