Motion
MT5613125
Mèche Jobber Length - série 1333 , 9.25 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 81 mm, angle de pointe 118 °, OAL 125 mm
N° D’ARTICLE MI00926805
N° MFRMT5613125
Prix14.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1333 , 9.25 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 81 mm, angle de pointe 118 °, OAL 125 mm
N° D’ARTICLE MI00926805
N° MFRMT5613125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13125 1333 JOBBER LEN DRL 9.25MM

Spécifications

  • Taille de la mèche
    9.25 mm
  • Longueur de cannelure
    81 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    125 mm
  • Angle de pointe
    118 °
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1333
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif