Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Longueur rétractée32.1 po
- MontageClévis
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- Capacité de charge statique1500 lb
- Vitesse à pleine charge0.68 po/s
- Cycle de service à charge nominale17 %
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course
- Capacité de charge1500 lb
- Tirage actuel2 A
- Compteur de puissanceOui
- SérieSPA
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids37.00 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation