PSPA6415-24

Duff-Norton
PSPA6415-24

Actionneur à vis Acme - série SPA, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V CA, longueur de course 24 po, capacité de charge 1500 lb
N° D’ARTICLE MI00926968
N° MFRPSPA6415-24
Prix3,050.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
PSPA6415-24

Actionneur à vis Acme - série SPA, montage à épaulement, tension d’entrée 115 V CA, longueur de course 24 po, capacité de charge 1500 lb
N° D’ARTICLE MI00926968
N° MFRPSPA6415-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,050.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PSPA6415-24
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Longueur rétractée
    38.1 po
  • Montage
    Clévis
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • Capacité de charge statique
    1500 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.83 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Tirage actuel
    6.5 A
  • Compteur de puissance
    Oui
  • Série
    SPA
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    39.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif