Aperçu
Description du fabricant
13155 VIS ACME 1-1/2-5 VERS LA DROITE 12 PI
- Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
- Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
- Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
- Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.
Spécifications
- Type de vis AcmeVis Acme
- Diamètre nominal de la vis1.5000 po
- Diamètre minimal de la racine1.249 po
- Longueur144 po
- Direction du filetageMain droite
- Filets par pouce5
- Code de fil155
- Matériel4140 - Acier allié
- Précision du plomb0.2 po
- Pas0.2 po
- Commence1
- Cils (axiaux maximaux)0.01 po
- Formulaire2C
- Poids4.9 lb par pi
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité