Aperçu
Spécifications
- Famille de couleursNoir
- CouleurNoir
- Taille du conteneur12 oz
- Type de baseHuile
- ExpositionExtérieur
- FinitionBrillant
- Type de résineÉmail alkyde
- Type de buseRéglable à 360 degrés
- Temps de séchage5 à 9 heures
- Plage de couverture10 à 12 pi2
- Température d’application minimale+10 °C
- Température d’application maximale+32 °C
- Teneur en composés organiques volatils512 g/L
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation