Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.313 po
- Diamètre extérieur2.281 po
- Largeur totale1.150 po
- Type de conceptionHMS15
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception HMS15
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311012126
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.18 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F