F529-24

Arrow
F529-24

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 1100 pi3/min, 250 psi max., 3 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00927487
N° MFRF529-24
Prix3,491.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F529-24

Filtre coalescent à haut débit - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 1100 pi3/min, 250 psi max., 3 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00927487
N° MFRF529-24
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
Prix3,491.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COALESCER F529-24 3 PO 0,03M-1000 SCFM

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    1100 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    3 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    300 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif