Aperçu
Spécifications
- Type d’accessoireBoulon de fixation de plaque solide
- Largeur24 po
- Plage d’épaisseur de la courroie3/16 à 7/16 po
- Diamètre minimum de la poulie10 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 12 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 14 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
- Poids3.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur le problème de blocage des boîtes de solution Flexco du centre de distributionMotion s’est associé à Flexco pour trouver une solution qui élimine le problème de blocage et améliore le débit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de nettoyage de courroie Food-BevUne usine de transformation des aliments a dû faire face à des problèmes de déchets importants, car les déblais de graisse et de viande n’ont pas réussi à transférer correctement les convoyeurs modulaires.
Voir la documentation
Plaques de transfert segmentées FlexcoLe transfert sécuritaire de produits d’une courroie à une autre, d’une courroie à une goulotte ou d’une courroie à une structure est souvent l’un des plus grands problèmes pour les options de transfert de matériaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau du nettoyeur de ceinture généralUn client manufacturier devait améliorer la performance de ses nettoyeurs de courroies transporteuses pour assurer un produit final plus propre.
Voir la documentation