Aperçu
- Déplacer les charges et appliquer la force plus efficacement que les actionneurs à vis à métaux
- Permet la synchronisation de plusieurs unités
- Nécessite moins de puissance en réduisant la friction des vis
- Gère la pleine charge en tension ou en compression
- Fonctionnement plus rapide et durée de vie plus longue sous charge
Spécifications
- Type d’entraînement à visVérin à vis
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Type de finFileté
- Diamètre de la vis de levage du plomb0,631 po x 0,200 po
- MontageBride/base
- Capacité de charge1/2 tonnes
- Série9800
- Longueur9 po
- Largeur4.5 po
- Hauteur2.84 po
- ConfigurationTraduction verticale
- Matériau du corpsAluminium
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids2.03 lb
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation